Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 B | Federringe | Edelstahl A2 | Ø: 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-127A28
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     127A28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
DIN 127 B | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Durchmesser: 8
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M8
DIN / ISO:
127 B
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Federringe
Durchmesser (d):
8
s:
2
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090305
Artikelnummer:
127A28
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, federring din 127 böllhoff a2 8, din 127, din 127 b, Federring,Federringe,Sprengring,Sprengringe,DIN127,DIN 127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.