Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 B | Federringe | Edelstahl A4 | Ø: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-127A45
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     127A45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
DIN 127 B | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Durchmesser: 5
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Für Gewinde:
M5
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
127 B
Produktname:
Federringe
Werkstoffausführung:
A4
s:
1,2
Durchmesser (d):
5
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090305
Artikelnummer:
127A45
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, din127 b5 a4, din 127, din 127 b, Federring,Federringe,Sprengring,Sprengringe,DIN127,DIN 127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.