Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 | Federringe | Edelstahl A2 | Ø: 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-128A212
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     128A212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
DIN 128 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | auch für Linksgewinde geeignet

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Durchmesser: 12
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Für Gewinde:
M12
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
128
Produktname:
Federringe
Werkstoffausführung:
A2
Durchmesser (d):
12
s:
2,1
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090305
Artikelnummer:
128A212
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, a2 federringe din 128, din 128, din 128 1.4310, Federring,Federringe,Sprengring,Sprengringe,DIN128,DIN 128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,88*
€ 27,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,67*
€ 25,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,11*
€ 23,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.