Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 | Federringe | Edelstahl A2 | Ø: 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-128A24
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     128A24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
DIN 128 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | auch für Linksgewinde geeignet

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Durchmesser: 4
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M4
DIN / ISO:
128
Produktname:
Federringe
Werkstoffausführung:
A2
s:
0,8
Durchmesser (d):
4
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090305
Artikelnummer:
128A24
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, a2 federringe din 128, din 128, din 128 1.4310, Federring,Federringe,Sprengring,Sprengringe,DIN128,DIN 128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.