Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 | Federringe | Edelstahl A4 | Ø: 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-128A410
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     128A410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
DIN 128 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | auch für Linksgewinde geeignet

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Durchmesser: 10
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Für Gewinde:
M10
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
128
Produktname:
Federringe
Werkstoffausführung:
A4
Durchmesser (d):
10
s:
1,8
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090305
Artikelnummer:
128A410
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, din 128, Federring,Federringe,Sprengring,Sprengringe,DIN128,DIN 128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03617* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,05*
€ 57,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,07*
€ 56,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,73*
€ 53,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,63*
€ 51,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,91*
€ 51,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,17*
€ 43,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.