Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 | Federringe | Edelstahl A4 | Ø: 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-128A420
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     128A420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
DIN 128 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | auch für Linksgewinde geeignet

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Durchmesser: 20
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Für Gewinde:
M20
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
128
Produktname:
Federringe
Werkstoffausführung:
A4
s:
3,2
Durchmesser (d):
20
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090305
Artikelnummer:
128A420
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, din 128, Federring,Federringe,Sprengring,Sprengringe,DIN128,DIN 128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2741* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,84*
€ 43,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,52*
€ 43,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,53*
€ 41,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,50*
€ 39,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,70*
€ 38,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,41*
€ 32,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.