Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 | Federringe | Edelstahl A4 | Ø: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-128A45
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     128A45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
DIN 128 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | auch für Linksgewinde geeignet

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Durchmesser: 5
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Für Gewinde:
M5
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
128
Produktname:
Federringe
Werkstoffausführung:
A4
s:
1
Durchmesser (d):
5
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090305
Artikelnummer:
128A45
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, din 128, Federring,Federringe,Sprengring,Sprengringe,DIN128,DIN 128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,58*
€ 32,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,10*
€ 32,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,85*
€ 30,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,94*
€ 29,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,32*
€ 28,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,23*
€ 24,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.