Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 137 A | Federscheiben | Federstahl | blank | Ø: 4,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-137A4
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     137A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
federstahl din 137 a
DIN 137 A | Stahl | Federstahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen | Alternativen siehe unter Scheiben mit Sicherungsfunktion

Durchmesser: 4,3
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
8
Material:
Federstahl
Für Gewinde:
M4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
137 A
Produktname:
Federscheiben
Durchmesser (d):
4
s:
0,5
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090307
Artikelnummer:
137A4
Durchmesser (d1):
4,3
Weitere Suchbegriffe: din 137 a, Federscheibe,Federscheiben,Scheibe,Scheiben,gewölbt,Form A,DIN137B,DIN 137 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.