Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 137 B | Federscheiben | Federstahl | blank | Ø: 15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-137B14
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     137B14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 137 B
DIN 137b Federscheibe
Federscheibe DIN 137 B
din 137 b
DIN 137 B | Stahl | Federstahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen | Alternativen siehe unter Scheiben mit Sicherungsfunktion

Durchmesser: 15
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
28
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M14
DIN / ISO:
137 B
Produktname:
Federscheiben
Durchmesser (d):
14
s:
1,6
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090307
Artikelnummer:
137B14
Durchmesser (d1):
15
Weitere Suchbegriffe: Federscheibe,Federscheiben,Scheibe,Scheiben,gewellt,Form B,DIN137B,DIN 137 B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0463* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,40*
€ 37,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,12*
€ 37,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,77*
€ 35,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,73*
€ 34,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,85*
€ 33,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,15*
€ 27,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.