Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 | Passkerbstifte | Edelstahl 1.4305 | 5 x 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-147214305510
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     147214305510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 | Edelstahl | 1.4305 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 8745 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: 5 x 10
Weitere Informationen:
Länge (l):
10
Material:
Edelstahl 1.4305
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1472
Produktname:
Passkerbstifte
Werkstoffausführung:
1.4305
Durchmesser (d):
5
Montageart:
Montage mit Werkzeug
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23100101
Norm-Variante:
ähnlich ISO 8745
Artikelnummer:
147214305510
Durchmesser (d1):
5
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, Passstifte, passstift d5, passstifte, paßstift din 1472, Passkerbstift,Passkerbstifte,Stift,Stifte,DIN1472,DIN 1472,ISO8745,ISO 8745
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,68*
€ 35,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,29*
€ 34,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,02*
€ 33,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,94*
€ 32,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,09*
€ 31,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,73*
€ 25,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.