Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1473 | Zylinderkerbstifte | Edelstahl 1.4305 | 3 x 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-147314305320
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     147314305320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 | Edelstahl | 1.4305 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 8740 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: 3 x 20
Weitere Informationen:
Länge (l):
20
Material:
Edelstahl 1.4305
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1473
Werkstoffausführung:
1.4305
Produktname:
Zylinderkerbstifte
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Durchmesser (d):
3
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Sonstiges
Norm-Variante:
ähnlich ISO 8740
ECLASS 7.1:
23100101
Artikelnummer:
147314305320
Durchmesser (d1):
3
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, din 1473 3x20, passstifte, passstift d3, Zylinderkerbstift,Zylinderkerbstifte,Stift,Stifte,DIN1473,DIN 1473,ISO8740,ISO 8740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,38*
€ 59,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,72*
€ 59,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,66*
€ 55,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,60*
€ 54,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,57*
€ 53,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,52*
€ 44,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.