Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 | Knebelkerbstifte | Stahl | blank | 2,5 x 26


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-1475ST2,526
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1475ST2,526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 8742 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: 2,5 x 26
Weitere Informationen:
Länge (l):
26
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1475
Produktname:
Knebelkerbstifte
Durchmesser (d):
2,5
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23100101
Norm-Variante:
ähnlich ISO 8742
Artikelnummer:
1475ST2,526
Durchmesser (d1):
2,5
Weitere Suchbegriffe: Knebel-Kerbstift, Knebelkerbstift, Knebelkerbstift DIN 1475, Knebelkerbstift DIN EN ISO 8742, Knebelkerbstift ISO 8742, Passstifte, böllhoff passstift, passstifte, din 1475 stahl, Knebelstift,Knebelstifte,Stift,Stifte,DIN1475,DIN 1475,ISO8742,ISO 8742
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,88*
€ 130,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,23*
€ 127,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,41*
€ 123,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,64*
€ 122,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,62*
€ 103,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.