Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 | Knebelkerbstifte | Stahl | blank | 3 x 26


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-1475ST326
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1475ST326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 8742 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: 3 x 26
Weitere Informationen:
Länge (l):
26
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1475
Produktname:
Knebelkerbstifte
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Durchmesser (d):
3
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Sonstiges
DIN/ISO:
DIN 1475
Norm-Variante:
ähnlich ISO 8742
ECLASS 7.1:
23100101
Artikelnummer:
1475ST326
Durchmesser (d1):
3
Weitere Suchbegriffe: Knebel-Kerbstift, Knebelkerbstift, Knebelkerbstift DIN 1475, Knebelkerbstift DIN EN ISO 8742, Knebelkerbstift ISO 8742, Passstifte, passstifte, Knebelstift,Knebelstifte,Stift,Stifte,DIN1475,DIN 1475,ISO8742,ISO 8742
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,02*
€ 21,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,82*
€ 21,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,03*
€ 20,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.