Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 | Halbrundkerbnägel | Edelstahl A2 | 2 x 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-1476A228
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1476A228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei
Hinweis: Ähnlich ISO 8746 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: 2 x 8
Weitere Informationen:
Länge (l):
8
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1476
Werkstoffausführung:
A2
d3:
3,5
Produktname:
Halbrundkerbnägel
Kopfform:
Halbrundkopf
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Durchmesser (d):
2
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Sonstiges
Norm-Variante:
ähnlich ISO 8746
ECLASS 7.1:
23100101
DIN/ISO:
DIN 1476
Artikelnummer:
1476A228
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, din 1476 a2, din 1476, Halbrundkerbnagel,Halbrundkerbnägel,Nagel,Nägel,DIN1476,DIN 1476,ISO8746,ISO 8746
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,78*
€ 66,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,43*
€ 64,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,92*
€ 61,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,55*
€ 60,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,76*
€ 59,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,87*
€ 49,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.