Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 | Halbrundkerbnägel | Stahl | blank | 1,6 x 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-1476ST1,63
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1476ST1,63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei
Hinweis: Ähnlich ISO 8746 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: 1,6 x 3
Weitere Informationen:
Länge (l):
3
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1476
Produktname:
Halbrundkerbnägel
d3:
2,8
Kopfform:
Halbrundkopf
Durchmesser (d):
1,6
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23100101
Norm-Variante:
ähnlich ISO 8746
Artikelnummer:
1476ST1,63
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, din 1476 stahl, din 1476, halbrundkerbnägel - 1,4x3, Halbrundkerbnagel,Halbrundkerbnägel,Nagel,Nägel,DIN1476,DIN 1476,ISO8746,ISO 8746
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,10*
€ 21,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.