Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 | Halbrundkerbnägel | Stahl | blank | 1,6 x 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-1476ST1,64
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1476ST1,64
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei
Hinweis: Ähnlich ISO 8746 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: 1,6 x 4
Weitere Informationen:
Länge (l):
4
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1476
Produktname:
Halbrundkerbnägel
d3:
2,8
Kopfform:
Halbrundkopf
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Durchmesser (d):
1,6
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Sonstiges
Norm-Variante:
ähnlich ISO 8746
ECLASS 7.1:
23100101
Artikelnummer:
1476ST1,64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,53*
€ 18,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.