Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 | Halbrundkerbnägel | Stahl | blank | 4 x 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-1476ST48
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1476ST48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei
Hinweis: Ähnlich ISO 8746 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: 4 x 8
Weitere Informationen:
Länge (l):
8
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1476
Produktname:
Halbrundkerbnägel
d3:
7
Kopfform:
Halbrundkopf
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Durchmesser (d):
4
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Sonstiges
Norm-Variante:
ähnlich ISO 8746
ECLASS 7.1:
23100101
Artikelnummer:
1476ST48
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, iso 8746 4x8, din 1476, din 1476 stahl, Halbrundkerbnagel,Halbrundkerbnägel,Nagel,Nägel,DIN1476,DIN 1476,ISO8746,ISO 8746
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.