Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1478 | Spannschlossmuttern | Stahl | verzinkt | M24 x 255


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-1478VZ24
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1478VZ24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1478 AE
Spannschloss DIN 1478 AE
Spannschlossmutter DIN 1478 AE
din 1478 ae m24
DIN 1478 | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Spannschlossmuttern nach DIN 1478 sind mit Anschweißenden nach DIN 34828 aus dem gleichen Werkstoff zusammenzubauen. In diesem Fall ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter immer größer als die Belastbarkeit der Anschweißenden. Beim Zusammenbau mit Anschlussteilen aus anderen Werkstoffen, insbesondere aus Werkstoffen mit höherer Festigkeit, ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter gesondert zu prüfen

Abmessung: M24 x 255
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
42,4
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1478
Produktname:
Spannschlossmuttern
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge (l):
255
Durchmesser (d):
M24
Montageart:
Montage von Hand
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110807
Artikelnummer:
1478VZ24
Steigung (P):
3
Durchmesser (d1):
M 24
Weitere Suchbegriffe: din 1478 ae, Spannschlossmutter,Spannschlossmuttern,Spannschloss,DIN1478,DIN 1478
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.