Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 15481 | Bohrschrauben | Linsenkopf | Stahl | verzinkt | 4,2 x 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-15481TXVZ4,213
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     15481TXVZ4,213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
Böllhoff Norm 15481 | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde

Bei den Bohrschrauben handelt es sich um Blechschrauben mit Bohrspitze zur besonders wirtschaftlichen Direktverschraubung. Sie senken die Kosten, da weder Bohrlöcher noch Aufnahmegewinde erstellt werden müssen. Auch das Ankörnen entfällt. Die Montage erfolgt zeitsparend in einem Arbeitsgang. Die Bauteile werden passgenau verbunden ohne Lochversatz oder Toleranzprobleme. Zusätzliche Sicherungselemente sind nicht erforderlich. Durch die Gewindegeometrie bildet sich ein ST-Gewinde (Self-Tapping-Gewinde) in den Bauteilen aus. Es wirkt beim Einschrauben wie ein Umformwerkzeug und verformt den Werkstoff ohne Spanbildung

Vorteile:
• Besonders wirtschaftlich durch zeitsparende Montage in einem Arbeitsgang
• Passgenaue Verbindung der Bauteile
• Einsparung zusätzlicher Sicherungselemente

Abmessung: 4,2 x 13
Weitere Informationen:
Länge (l):
13
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
15481
Produktname:
Bohrschrauben
Gewindeart:
ST-Gewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Durchmesser (d):
4,2
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kraftangriff:
Innensechsrund / Torx
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110118
Norm-Variante:
ähnlich ISO 15481
DIN/ISO:
B 15481
Artikelnummer:
15481TXVZ4,213
Werkzeuggröße:
T20
Steigung (P):
1,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.