Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 | Sechskant-Hutmuttern | Kunststoff | M4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-1587KST4
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1587KST4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
hutmutter din 1587 m4 polyamid
DIN 1587 | Kunststoff | Polyamid natur | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M4
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff Polyamid natur
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1587
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
Polyamid natur
Produktname:
Sechskant-Hutmuttern
Durchmesser (d):
M4
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Kunststoff
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
1587KST4
Werkzeuggröße:
SW 7
Steigung (P):
0,7
Weitere Suchbegriffe: din 1587, din 1587 m4, Sechskant-Hutmutter,Sechskant-Hutmutter,Hutmutter,Hutmuttern,hohe Form,DIN1587,DIN 1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,35*
€ 33,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,90*
€ 33,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,63*
€ 31,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,68*
€ 30,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,84*
€ 29,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.