| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3-1587KST8 Herst.-Nr.: 1587KST8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 1587 | Kunststoff | Polyamid natur | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde
Durchmesser: M8 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff Polyamid natur | Normbezeichnung: | DIN | DIN / ISO: | 1587 | Gewindeart: | Metrisches Gewinde | Werkstoffausführung: | Polyamid natur | Produktname: | Sechskant-Hutmuttern | Durchmesser (d): | M8 | Montageart: | Aufschrauben mit Werkzeug | Flansch/Scheibe: | ohne Flansch | Werkstoff: | Kunststoff | Kraftangriff: | Außensechskant | Produktgruppe: | Muttern | ECLASS 7.1: | 23110701 | Artikelnummer: | 1587KST8 | Werkzeuggröße: | SW 13 | Steigung (P): | 1,25 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din 1587, din 1587 m8, Sechskant-Hutmutter,Sechskant-Hutmutter,Hutmutter,Hutmuttern,hohe Form,DIN1587,DIN 1587 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |