Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 | Sechskant-Hutmuttern | Stahl 6 AU | verzinkt | M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-1587VZ12
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1587VZ12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 6 m 12
DIN 1587 | Stahl | 6 AU | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M12
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 6 AU
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1587
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
6 AU
Produktname:
Sechskant-Hutmuttern
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M12
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
1587VZ12
Werkzeuggröße:
SW 18
Steigung (P):
1,75
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Sechskant-Hutmutter,Sechskant-Hutmutter,Hutmutter,Hutmuttern,hohe Form,DIN1587,DIN 1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,16*
€ 25,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,24*
€ 22,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.