Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 | Kegelstifte | Stahl | blank | 10 x 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-1B/ST1070
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1B/ST1070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 2339 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Nennlängen geändert

Abmessung: 10 x 70
Weitere Informationen:
Länge (l):
70
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1
Produktname:
Kegelstifte
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Durchmesser (d):
10
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Sonstiges
DIN/ISO:
DIN 1
Norm-Variante:
ähnlich ISO 2339
ECLASS 7.1:
23100101
Artikelnummer:
1B/ST1070
Durchmesser (d1):
10
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, passstifte, Kegelstift,Kegelstifte,Stift,Stifte,DIN1,DIN 1,ISO2339,ISO 2339
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4841* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,53*
€ 75,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,01*
€ 74,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,23*
€ 71,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,37*
€ 69,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,15*
€ 68,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,41*
€ 57,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.