Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIVQUICK® Dichtblindniete | Flachrundkopf | Edelstahl A2 / Edelstahl A2 | 3,00 - 5,00 | 4,8 x 9,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-22043148095/00
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     22043148095/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dicht-Blindniete
Dichtblindniete
dicht blindniete
RIVQUICK® Dichtblindniete, Flachrundkopf, Hülse: Edelstahl A2 / Dorn: Edelstahl A2
Cr(VI) - frei
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
3,00 – 5,00
Durchmesser (d2):
10,1
Länge (l):
9,5
Material:
Edelstahl A2 / Edelstahl A2
Produktname:
RIVQUICK® Becher-Dichtblindniete
Kopfform:
Flachrundkopf
Durchmesser (d):
4,8
Produktgruppe:
Elemente
ECLASS 7.1:
23120402
Artikelnummer:
22043148095/00
Durchmesser (d1):
4,8
Weitere Suchbegriffe: AVDEL,GESIPA,BRALO,HONSEL,TITANOX,RIV-ELIT,Blind rivet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,18*
€ 77,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,25*
€ 76,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,09*
€ 72,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,09*
€ 70,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,26*
€ 69,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,66*
€ 59,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.