Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIVQUICK® Varigrip Mehrbereichsblindniete | Flachrundkopf | Aluminium / Stahl verzinkt | 8,00 – 13,00 | 4 x 17


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-22121140170/01
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     22121140170/01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
mehrbereichs blindniete
RIVQUICK® Varigrip, Mehrbereichsblindniete, Flachrundkopf, Hülse: Aluminium / Dorn: Stahl verzinkt
Cr(VI) - frei
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
8,00 – 13,00
Durchmesser (d2):
8
Länge (l):
17
Material:
Aluminium / Stahl verzinkt
Produktname:
RIVQUICK® Varigrip Mehrbereichsblindniete
Kopfform:
Flachrundkopf
Durchmesser (d):
4
Produktgruppe:
Elemente
ECLASS 7.1:
23120402
Artikelnummer:
22121140170/01
Durchmesser (d1):
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,68*
€ 32,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,17*
€ 32,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,02*
€ 29,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.