Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIVKLE® Standard Blindnietmuttern | Stahl verzinkt | Senkkopf | Rundloch | Offen | M 3 | 1,50 – 3,00


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-23311030030/00
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     23311030030/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CLUFIX,EUROSERT,POPNUT,TUBTARA,Blin...
Gewinde gemäß ISO 6h (ISO 68-1)
Korrosionsbeständigkeit min. 400 Stunden gegen Rotrost im Salzsprühnebeltest (gemäß ISO 9227)

RIVKLE® Blindnietmuttern schaffen Innengewinde an Bauteilen mit geringer Wandstärke.

Vorteile:
• Tragfähiges Gewinde an dünnwandigen Bauteilen
• Montage bei einseitiger Zugänglichkeit (\"blind\"), auch an Hohlprofilen
• Leichte Verarbeitung in Bauteilen aus Metall, Kunststoff u.v.m.
• Wiederholtes Verschrauben
• Keine Nacharbeitung, selbst bei bereits lackierten Teilen

Das Setzen der Blindnietmutter ist bei Hohlkörpern, Profilen, Gehäusen oder bei nur einseitig zugänglichen Bauteilen oft die einzige Lösung.
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
1,50 – 3,00
Länge (l):
8,8
Material:
Stahl verzinkt
Produktname:
RIVKLE® Standard Blindnietmuttern
Kopfform:
Senkkopf
Durchmesser (d):
M 3
Schaftform:
Rundschaft
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Elemente
ECLASS 7.1:
23110812
Artikelnummer:
23311030030/00
Schaftende:
Offen
Aufnahmegeometrie:
Rundloch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 733,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,07339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 858,37*
€ 1.021,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 833,62*
€ 992,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 787,61*
€ 937,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 764,41*
€ 909,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 733,85*
€ 873,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.