Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIVKLE® Standard Blindnietmuttern | Stahl verzinkt | Senkkopf | Rundloch | Offen | M 3 | 1,75 – 2,50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-23317030250/00
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     23317030250/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CLUFIX,EUROSERT,POPNUT,TUBTARA,Blin...
Gewinde gemäß ISO 6h (ISO 68-1)
Korrosionsbeständigkeit min. 400 Stunden gegen Rotrost im Salzsprühnebeltest (gemäß ISO 9227)

RIVKLE® Blindnietmuttern schaffen Innengewinde an Bauteilen mit geringer Wandstärke.

Vorteile:
• Tragfähiges Gewinde an dünnwandigen Bauteilen
• Montage bei einseitiger Zugänglichkeit (\"blind\"), auch an Hohlprofilen
• Leichte Verarbeitung in Bauteilen aus Metall, Kunststoff u.v.m.
• Wiederholtes Verschrauben
• Keine Nacharbeitung, selbst bei bereits lackierten Teilen

Das Setzen der Blindnietmutter ist bei Hohlkörpern, Profilen, Gehäusen oder bei nur einseitig zugänglichen Bauteilen oft die einzige Lösung.
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
1,75 – 2,50
Länge (l):
9,6
Material:
Stahl verzinkt
Produktname:
RIVKLE® Standard Blindnietmuttern
Kopfform:
Senkkopf
Durchmesser (d):
M 3
Schaftform:
Gerändelt
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Elemente
ECLASS 7.1:
23110812
Artikelnummer:
23317030250/00
Schaftende:
Offen
Aufnahmegeometrie:
Rundloch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.795,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,89796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.942,67*
€ 2.311,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.918,56*
€ 2.283,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.846,43*
€ 2.197,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.810,36*
€ 2.154,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.795,91*
€ 2.137,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.