Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIVKLE® Standard Blindnietmuttern | Edelstahl | Senkkopf | Rundloch | Geschlossen | M 4 | 1,30 – 2,00


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-23336040020/01
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     23336040020/01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CLUFIX,EUROSERT,POPNUT,TUBTARA,Blin...
RIVKLE® Blindnietmuttern aus Edelstahl für eine optimale Korrosionsbeständigkeit
Gewinde gemäß ISO 6h (ISO 68-1)

RIVKLE® Blindnietmuttern schaffen Innengewinde an Bauteilen mit geringer Wandstärke.

Vorteile:
• Tragfähiges Gewinde an dünnwandigen Bauteilen
• Montage bei einseitiger Zugänglichkeit (\"blind\"), auch an Hohlprofilen
• Leichte Verarbeitung in Bauteilen aus Metall, Kunststoff u.v.m.
• Wiederholtes Verschrauben
• Keine Nacharbeitung, selbst bei bereits lackierten Teilen

Das Setzen der Blindnietmutter ist bei Hohlkörpern, Profilen, Gehäusen oder bei nur einseitig zugänglichen Bauteilen oft die einzige Lösung.
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
1,30 – 2,00
Länge (l):
14,3
Material:
Edelstahl
Produktname:
RIVKLE® Standard Blindnietmuttern
Kopfform:
Senkkopf
Schaftform:
Gerändelt
Durchmesser (d):
M 4
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Elemente
ECLASS 7.1:
23110812
Artikelnummer:
23336040020/01
Aufnahmegeometrie:
Rundloch
Schaftende:
Geschlossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.095,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,09526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.224,78*
€ 1.457,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.208,10*
€ 1.437,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.156,23*
€ 1.375,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.125,90*
€ 1.339,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.095,26*
€ 1.303,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.