Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIVKLE® Manuelles Setzwerkzeug | M2007


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-23530201000/00
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     23530201000/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Setzwerkzeug
setzwerkzeug
Manuelles Setzwerkzeug RIVKLE® M2007

Das Handeinbauwerkeug ist zum Setzen von RIVKLE® Blindnietmuttern aus Aluminium (M5-M12), Stahl (M5-M12) und Edelstahl (M5-M12) geeignet.

Lieferumfang:
• Werkzeug
• Gewindedorne und Mundstücke (M5-M12)

Gewicht: 1,2 kg

Arbeitsweise:
Auf- und Abspindeln der RIVKLE® Blindnietmutter mittels Rändelmutter. Das Setzen erfolgt durch die Hebel-Ratschenfunktion.
Weitere Informationen:
Produktname:
RIVKLE® Manuelles Setzwerkzeug
Produkttyp:
M2007
Durchmesser (d):
M 5 - M 12
Produktgruppe:
Werkzeuge
ECLASS 7.1:
21040706
Artikelnummer:
23530201000/00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 532,87*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 450,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 532,87*
€ 634,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 532,83*
€ 634,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 494,29*
€ 588,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 478,21*
€ 569,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 450,82*
€ 536,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.