Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIVKLE® Pneumatisch-hydraulisches Setzwerkzeug | P2007 PN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-23615801000/00
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     23615801000/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Setzwerkzeug
setzwerkzeug
Pneumatisch-hydraulisches Setzwerkzeug RIVKLE® P2007 PN.

Vielseitiges und flexibles Werkzeug mit vergrößertem Hub für RIVKLE® PN Blindnietmuttern.

Dieses setzkraftgesteuerte Setzwerkzeug ist geeignet zum Setzen von RIVKLE® PN Blindnietmuttern aus Stahl (M4-M8).

Lieferumfang:
• Grundwerkzeug mit vergrößertem Hub
• Bedienungsanleitung
• Praktischer Koffer zum Transportieren und Aufbewahren

Gewindedorne und Mundstücke sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

Eigenschaften:
• Gewicht: 2,2 kg
• Maximale Setzkraft: 14,5 KN
• Maximaler Hub: 14 mm
• Benötigter Luftdruck: 5,5 - 6,5 bar
• Luftverbrauch: 8 Liter

Alternatives Setzgerät für RIVKLE® PN Blindnietmuttern:
• RIVKLE® P3007 PN (maximaler Hub 14 mm, maximale Setzkraft 25 KN)

Alternative setzkraftgesteuerte pneumatisch-hydraulische Setzwerkzeuge für RIVKLE® Standard Blindnietmuttern:
• P1007 - für kleine Abmessungen
• P2007 - für mittlere Abmessungen
• P3007 - für große Abmessungen
Weitere Informationen:
Produktname:
RIVKLE® Pneumatisch-hydraulisches Setzwerkzeug
Produkttyp:
P2007 PN
Durchmesser (d):
M 4 - M 8
Produktgruppe:
Werkzeuge
ECLASS 7.1:
21040706
Artikelnummer:
23615801000/00
Weitere Suchbegriffe: Rivkle,Blindnietmutter,Blindnietmuttern,KVT,Avdel,Gesipa,Setzwerkzeug,hydraulisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.031,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.031,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.200,71*
€ 2.618,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.180,71*
€ 2.595,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.095,10*
€ 2.493,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.052,79*
€ 2.442,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.031,92*
€ 2.417,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.