Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 | Flügelmuttern | Edelstahl A2 | M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-315A28
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     315A28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d
DIN 315 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M8
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
36,00 – 39,00
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
315
Produktname:
Flügelmuttern
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A2
Durchmesser (d):
M8
Montageart:
Montage von Hand
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Hand
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110710
DIN/ISO:
DIN 315
Artikelnummer:
315A28
Steigung (P):
1,25
Durchmesser (d1):
M 8
Weitere Suchbegriffe: Flügelmutter,Flügelmuttern,deutsche Form,DIN315,DIN 315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,94*
€ 71,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,29*
€ 70,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,75*
€ 67,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,92*
€ 65,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,25*
€ 64,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,88*
€ 54,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.