Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 | Flügelmuttern | Stahl Temperguss | verzinkt | M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-315VZ16
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     315VZ16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d
DIN 315 | Stahl | Temperguss | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M16
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
70,00 – 73,00
Material:
Stahl Temperguss
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
315
Werkstoffausführung:
Temperguss
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Flügelmuttern
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M16
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kraftangriff:
Hand
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110710
DIN/ISO:
DIN 315
Artikelnummer:
315VZ16
Steigung (P):
2
Durchmesser (d1):
M 16
Weitere Suchbegriffe: Flügelmutter,Flügelmuttern,deutsche Form,DIN315,DIN 315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,56*
€ 53,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,37*
€ 52,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,16*
€ 50,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,82*
€ 48,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,96*
€ 47,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,50*
€ 39,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.