Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIVKLE® Standard Blindnietschrauben | Stahl verzinkt | Flachkopf | Rundloch | Gerändelt | M 5 | 0,50 – 3,00


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-37227050120/00
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     37227050120/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindnietschraube
blindnietschraube m5
blindnietschraube böllhoff
Gewinde gemäß ISO 6h (ISO 68-1).
Korrosionsbeständigkeit min. 400 Stunden gegen Rotrost im Salzsprühnebeltest (gemäß ISO 9227).

Vorteile:
• Einfache Vorpositionierung der zu fügenden Teile vor dem Festziehen (geeignet für schwere und große Bauteile oder bei verdeckter Montage)
• Herstellung eines wiederverwendbaren Schraubgewindes entsprechend der Schraubenfestigkeitsklasse 8.8
• Einfache und wirtschaftliche Montage
• Flexibilität
• Umweltverträglichkeit
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
0,50 – 3,00
Material:
Stahl verzinkt
Produktname:
RIVKLE® Standard Blindnietschrauben
Kopfform:
Flachkopf
Schaftform:
Gerändelt
Durchmesser (d):
M 5
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Produktgruppe:
Elemente
ECLASS 7.1:
23120490
Artikelnummer:
37227050120/00
l min.:
17,5
Aufnahmegeometrie:
Rundloch
Weitere Suchbegriffe: CLUFIX,EUROSERT,POPNUT,TUBTARA,Blind rivet nut,MASTERGRIP,SERBLOC,BCT,BBA,Rivkle,Blindnietmutter,Blindnietmuttern,KVT,Avdel,Gesipa,Flachkopfblindnietmutter,Flachkopfblindnietmuttern,Flachkopf-Blindnietmutter,Flachkopf-Blindnietmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,18048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 387,09*
€ 460,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 386,90*
€ 460,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 368,27*
€ 438,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 352,96*
€ 420,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 324,86*
€ 386,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.