Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIVKLE® Standard Blindnietschrauben | Stahl verzinkt | Flachkopf | Rundloch | Gerändelt | M 6 | 0,50 – 3,00


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-37227060115/40
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     37227060115/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindnietschraube
blindnietschraube m6
blindnietschraube böllhoff
Gewinde gemäß ISO 6h (ISO 68-1).
Korrosionsbeständigkeit min. 400 Stunden gegen Rotrost im Salzsprühnebeltest (gemäß ISO 9227).

Vorteile:
• Einfache Vorpositionierung der zu fügenden Teile vor dem Festziehen (geeignet für schwere und große Bauteile oder bei verdeckter Montage)
• Herstellung eines wiederverwendbaren Schraubgewindes entsprechend der Schraubenfestigkeitsklasse 8.8
• Einfache und wirtschaftliche Montage
• Flexibilität
• Umweltverträglichkeit
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
0,50 – 3,00
Material:
Stahl verzinkt
Produktname:
RIVKLE® Standard Blindnietschrauben
Kopfform:
Flachkopf
Schaftform:
Gerändelt
Durchmesser (d):
M 6
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Produktgruppe:
Elemente
ECLASS 7.1:
23120490
Artikelnummer:
37227060115/40
l min.:
14
Aufnahmegeometrie:
Rundloch
Weitere Suchbegriffe: CLUFIX,EUROSERT,POPNUT,TUBTARA,Blind rivet nut,MASTERGRIP,SERBLOC,BCT,BBA,Rivkle,Blindnietmutter,Blindnietmuttern,KVT,Avdel,Gesipa,Flachkopfblindnietmutter,Flachkopfblindnietmuttern,Flachkopf-Blindnietmutter,Flachkopf-Blindnietmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,20488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,51*
€ 295,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,22*
€ 294,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,95*
€ 285,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 226,31*
€ 269,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 204,88*
€ 243,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.