Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIVKLE® Standard Blindnietschrauben | Stahl verzinkt | Flachkopf | Sechskantloch | Sechskant | M 8 | 0,50 – 3,00


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-37291080507/40
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     37291080507/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindnietschraube
blindnietschraube m8
blindnietschraube böllhoff
Gewinde gemäß ISO 6h (ISO 68-1).
Korrosionsbeständigkeit min. 400 Stunden gegen Rotrost im Salzsprühnebeltest (gemäß ISO 9227).

Vorteile:
• Einfache Vorpositionierung der zu fügenden Teile vor dem Festziehen (geeignet für schwere und große Bauteile oder bei verdeckter Montage)
• Herstellung eines wiederverwendbaren Schraubgewindes entsprechend der Schraubenfestigkeitsklasse 8.8
• Einfache und wirtschaftliche Montage
• Flexibilität
• Umweltverträglichkeit
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
0,50 – 3,00
Material:
Stahl verzinkt
Produktname:
RIVKLE® Standard Blindnietschrauben
Kopfform:
Flachkopf
Durchmesser (d):
M 8
Schaftform:
Sechskant
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Elemente
ECLASS 7.1:
23120490
Artikelnummer:
37291080507/40
l min.:
28,5
Aufnahmegeometrie:
Sechskantloch
Weitere Suchbegriffe: CLUFIX,EUROSERT,POPNUT,TUBTARA,Blind rivet nut,MASTERGRIP,SERBLOC,BCT,BBA,Rivkle,Blindnietmutter,Blindnietmuttern,KVT,Avdel,Gesipa,Flachkopfblindnietmutter,Flachkopfblindnietmuttern,Flachkopf-Blindnietmutter,Flachkopf-Blindnietmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,29272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,02*
€ 215,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,10*
€ 213,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,68*
€ 206,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,63*
€ 199,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,36*
€ 174,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.