Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 | Sechskantschrauben | Stahl 8.8 | blank | M10 x 75


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-40148.81075
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     40148.81075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 | Stahl | 8.8 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich DIN 931 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22


Diese Norm legt Eigenschaften von Sechskantschrauben mit Schaft und Gewinde für Produktklassen A und B fest, wobei gilt:

Produktklasse A = Gewinde von M1,6 bis M24 und Nennlängen ≤ 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt
Produktklasse B = Gewinde über M24 oder Nennlängen > 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt

Angaben zur Produktklasse entnehmen Sie den Technischen Details des ausgewählten Artikels.

Abmessung: M10 x 75
Weitere Informationen:
Länge (l):
75
Material:
Stahl 8.8
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
4014
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
8.8
Produktname:
Sechskantschrauben
Kopfform:
Sechskantkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M10
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich DIN 931
ECLASS 7.1:
23110101
Artikelnummer:
40148.81075
Werkzeuggröße:
SW 16
Steigung (P):
1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,06*
€ 23,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,89*
€ 22,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,21*
€ 21,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.