Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 | Sechskantschrauben | Stahl 10.9 | blank | M12 x 105


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-401710.912105
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     401710.912105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 | Stahl | 10.9 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich DIN 933 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22


Diese Internationale Norm legt Eigenschaften von Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf für Produktklassen A und B fest, wobei gilt:

Produktklasse A = Gewinde von M1,6 bis M24 und Nennlängen ≤ 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt
Produktklasse B = Gewinde über M24 oder Nennlängen > 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt

Angaben zur Produktklasse entnehmen Sie den Technischen Details des ausgewählten Artikels.

Abmessung: M12 x 105
Weitere Informationen:
Länge (l):
105
Material:
Stahl 10.9
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
4017
Produktname:
Sechskantschrauben
Werkstoffausführung:
10.9
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Sechskantkopf
Durchmesser (d):
M12
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich DIN 933
ECLASS 7.1:
23110101
Artikelnummer:
401710.912105
Steigung (P):
1,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,64*
€ 37,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,38*
€ 37,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,88*
€ 35,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,86*
€ 34,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,95*
€ 33,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,33*
€ 27,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.