Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 | Sechskantschrauben | Stahl 8.8 | VZD | M10 x 35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-40178.8VZD1035
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     40178.8VZD1035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 | Stahl | 8.8 | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich DIN 933 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22

Oberfläche VZD: Galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, min. 5μm | Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN ISO 9227*: Weißrost 72h, Rotrost 144h | definierte Reibungszahl μ(ges.) = 0,12 – 0,18 bei Elementen mit einer nominellen Zugfestigkeit ≥ 800 MPa

*Der Nachweis der genannten Mindestanforderungen erfolgt gemäß den Prüfbedingungen der DIN EN ISO 4042, galvanische Überzüge für Verbindungselemente. Bei Abmessungen < M5 können die genannten Werte nach unten abweichen..

Diese Norm legt Eigenschaften von Sechskantschrauben mit Schaft und Gewinde für Produktklassen A und B fest, wobei gilt:

Produktklasse A = Gewinde von M1,6 bis M24 und Nennlängen ≤ 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt
Produktklasse B = Gewinde über M24 oder Nennlängen > 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt

Angaben zur Produktklasse entnehmen Sie den Technischen Details des ausgewählten Artikels.

Abmessung: M10 x 35
Weitere Informationen:
Länge (l):
35
Material:
Stahl 8.8
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
4017
Produktname:
Sechskantschrauben
Werkstoffausführung:
8.8
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Sechskantkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M10
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD)
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich DIN 933
DIN/ISO:
ISO 4017
ECLASS 7.1:
23110101
Artikelnummer:
40178.8VZD1035
Steigung (P):
1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.