Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 | Gewindestifte | Stahl 45 H | blank | M16 x 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-402645H1620
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     402645H1620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 | Stahl | 45 H | blank | Cr(VI) – frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich DIN 913 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen

Abmessung: M16 x 20
Weitere Informationen:
Länge (l):
20
Material:
Stahl 45 H
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
4026
Werkstoffausführung:
45 H
Produktname:
Gewindestifte
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
s:
8
Durchmesser (d):
M16
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
ISO 4026
ECLASS 7.1:
23110302
Norm-Variante:
ähnlich DIN 913
Artikelnummer:
402645H1620
Werkzeuggröße:
SW 8
Steigung (P):
2
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, gewindestift din 913 m16, Gewindestift,Gewindestifte,ISO4026,ISO 4026,4026,DIN913,DIN 913,913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1573* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,65*
€ 25,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,58*
€ 25,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,51*
€ 24,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,77*
€ 23,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,18*
€ 22,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.