Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 | Gewindestifte | Edelstahl A4 | M12 x 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-4026A41270
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     4026A41270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) – frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich DIN 913 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen

Abmessung: M12 x 70
Weitere Informationen:
Länge (l):
70
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
4026
Werkstoffausführung:
A4
Produktname:
Gewindestifte
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M12
s:
6
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110302
Norm-Variante:
ähnlich DIN 913
DIN/ISO:
ISO 4026
Artikelnummer:
4026A41270
Werkzeuggröße:
SW 6
Steigung (P):
1,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,7113*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7113*
€ 0,84645
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7013*
€ 0,83455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6813*
€ 0,81075
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6613*
€ 0,78695
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5513*
€ 0,65605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.