Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 | Gewindestifte | Stahl 45 H | blank | M12 x 55


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-402745H1255
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     402745H1255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 | Stahl | 45 H | blank | Cr(VI) – frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Identisch mit DIN 914 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen

Abmessung: M12 x 55
Weitere Informationen:
Länge (l):
55
Material:
Stahl 45 H
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
4027
Werkstoffausführung:
45 H
Produktname:
Gewindestifte
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
s:
6
Durchmesser (d):
M12
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
identisch mit DIN 914
DIN/ISO:
ISO 4027
ECLASS 7.1:
23110302
Artikelnummer:
402745H1255
Werkzeuggröße:
SW 6
Steigung (P):
1,75
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, Gewindestift,Gewindestifte,ISO4027,ISO 4027,4027,DIN914,DIN 914,914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,55*
€ 61,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,82*
€ 60,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,35*
€ 57,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,22*
€ 56,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,30*
€ 55,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,74*
€ 46,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.