Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 | Gewindestifte | Stahl 45 H | blank | M6 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-402745H630
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     402745H630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 | Stahl | 45 H | blank | Cr(VI) – frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Identisch mit DIN 914 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen

Abmessung: M6 x 30
Weitere Informationen:
Länge (l):
30
Material:
Stahl 45 H
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
4027
Werkstoffausführung:
45 H
Produktname:
Gewindestifte
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Durchmesser (d):
M6
s:
3
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110302
DIN/ISO:
ISO 4027
Norm-Variante:
identisch mit DIN 914
Artikelnummer:
402745H630
Werkzeuggröße:
SW 3
Steigung (P):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,05*
€ 34,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,74*
€ 34,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,58*
€ 32,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,45*
€ 31,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.