Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 | Gewindestifte | Stahl 45 H | blank | M3 x 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-402945H38
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     402945H38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 | Stahl | 45 H | blank | Cr(VI) – frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Identisch mit DIN 916 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen

Abmessung: M3 x 8
Weitere Informationen:
Länge (l):
8
Material:
Stahl 45 H
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
4029
Werkstoffausführung:
45 H
Produktname:
Gewindestifte
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
s:
1,5
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M3
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
identisch mit DIN 916
ECLASS 7.1:
23110302
Artikelnummer:
402945H38
Werkzeuggröße:
SW 1,5
Steigung (P):
0,5
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h, din 916 m3, din 916, Gewindestifte,Gewindestift,ISO4029,ISO 4029,4029,DIN916,DIN 916,916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.