Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 | Gewindestifte | Stahl 45 H | blank | M5 x 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-402945H58
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     402945H58
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 | Stahl | 45 H | blank | Cr(VI) – frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Identisch mit DIN 916 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen

Abmessung: M5 x 8
Weitere Informationen:
Länge (l):
8
Material:
Stahl 45 H
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
4029
Werkstoffausführung:
45 H
Produktname:
Gewindestifte
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Durchmesser (d):
M5
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
s:
2,5
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110302
Norm-Variante:
identisch mit DIN 916
Artikelnummer:
402945H58
Werkzeuggröße:
SW 2,5
Steigung (P):
0,8
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h, din 916, Gewindestifte,Gewindestift,ISO4029,ISO 4029,4029,DIN916,DIN 916,916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.