Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 | Gewindestifte | Stahl 45 H | verzinkt | M10 x 45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-402945HVZ1045
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     402945HVZ1045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 | Stahl | 45 H | verzinkt | Cr(VI) – frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Identisch mit DIN 916 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen

Abmessung: M10 x 45
Weitere Informationen:
Länge (l):
45
Material:
Stahl 45 H
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
4029
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
45 H
Produktname:
Gewindestifte
s:
5
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M10
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110302
Norm-Variante:
identisch mit DIN 916
Artikelnummer:
402945HVZ1045
Werkzeuggröße:
SW 5
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 verzinkt, din 916 45h, din 916, Gewindestifte,Gewindestift,ISO4029,ISO 4029,4029,DIN916,DIN 916,916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.