Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 | Gewindestifte | Stahl 45 H | verzinkt | M12 x 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-402945HVZ1210
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     402945HVZ1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 | Stahl | 45 H | verzinkt | Cr(VI) – frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Identisch mit DIN 916 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen

Abmessung: M12 x 10
Weitere Informationen:
Länge (l):
10
Material:
Stahl 45 H
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
4029
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
45 H
Produktname:
Gewindestifte
s:
6
Durchmesser (d):
M12
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
identisch mit DIN 916
ECLASS 7.1:
23110302
Artikelnummer:
402945HVZ1210
Werkzeuggröße:
SW 6
Steigung (P):
1,75
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 verzinkt, din 916 45h, din 916, Gewindestifte,Gewindestift,ISO4029,ISO 4029,4029,DIN916,DIN 916,916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.