Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 | Gewindestifte | Edelstahl A4 | M8 x 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-4029A488
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     4029A488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) – frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Identisch mit DIN 916 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen

Abmessung: M8 x 8
Weitere Informationen:
Länge (l):
8
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
4029
Werkstoffausführung:
A4
Produktname:
Gewindestifte
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Durchmesser (d):
M8
s:
4
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
identisch mit DIN 916
ECLASS 7.1:
23110302
Artikelnummer:
4029A488
Werkzeuggröße:
SW 4
Steigung (P):
1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.