Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 | Sechskantmuttern | Edelstahl A4 | M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-4032A416
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     4032A416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
ISO 4032 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Ähnlich DIN 934 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 | geänderte Kopfhöhen | Feingewinde wurden in die ISO 8673 überführt

Durchmesser: M16
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
4032
Werkstoffausführung:
A4
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Sechskantmuttern
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M16
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
Norm-Variante:
ähnlich DIN 934
DIN/ISO:
ISO 4032
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
4032A416
Werkzeuggröße:
SW 24
Steigung (P):
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,31*
€ 72,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,88*
€ 72,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,09*
€ 69,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,15*
€ 66,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,04*
€ 65,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,04*
€ 55,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.