Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz | Edelstahl A2 | Metrisches Regelgewinde | M 2x5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-41300020005/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     41300020005/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
gewindereparatur einsatz
Original - HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz

Der HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz ist ein Drahtgewindeeinsatz zur Gewindeverstärkung und -reparatur. Er lässt sich wie eine Schraube ansetzen und eindrehen. Windung für Windung frei durchlaufend bildet der HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz ein lehrenhaltiges, beidseitig nutzbares Innengewinde für sichere, hochfeste Schraubverbindungen. Der Mitnehmerzapfen wird nach dem Einbau an der Kerbe (Sollbruchstelle) abgetrennt.

Der HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz ist besonders für Werkstoffe mit geringer Scherfestigkeit geeignet und lässt sich auch nach der Montage durch seine grüne Farbgebung schnell identifizieren.

Vorteile:
• Hohe Gewindetragfähigkeit
• Geringe und konstante Gewindereibung
• Verschleiß-, korrosions- und temperaturbeständig
• Sitzfest
• Qualitäts- und wertsteigernd
• Kostensparend
• Einfacher Einbau

Unseren HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz gibt es auch in praktischen Nachfüllpackungen zu jeweils 10 oder 20 Stück verpackt (abhängig von der Abmessung). Die Artikelnummern beginnen mit 4189 bzw. 0189.
Weitere Informationen:
Nennlänge t2 (x d):
2,5
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
8140
Gewindeart:
Metrisches Regelgewinde
Produktname:
HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz
Werkstoffausführung:
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
Nennlänge t2:
5
Durchmesser (d):
M 2
Oberfläche:
grün eingefärbt
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Gewindetechnik
ECLASS 7.1:
23110901
Artikelnummer:
41300020005/10
Steigung (P):
0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,29*
€ 52,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,98*
€ 52,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,11*
€ 48,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,93*
€ 47,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,90*
€ 46,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,73*
€ 38,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.