Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Plus Screwlock Gewindeeinsatz | Edelstahl A2 | Metrisches Feingewinde | M 8x1x8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-41320083008/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     41320083008/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
gewindereparatur einsatz
Original - HELICOIL® Plus Screwlock Gewindeeinsatz

Der HELICOIL® Plus Screwlock Gewindeeinsatz besitzt zusätzlich zum klassischen Drahtgewindeeinsatz einen klemmenden Bereich zur Schraubensicherung. Der elastisch federnde Reibschluss führt dabei zu Klemmdrehmomenten vergleichbar mit ISO 2320. Die Schraubensicherungsmomente erfüllen die Anforderungen der technischen Lieferbedingungen internationaler Normen.

Der HELICOIL® Plus Screwlock Gewindeeinsatz lässt sich mit Schrauben höherer Festigkeitsklassen (ab 8.8) einsetzen. Nach dem Einbau wird der Mitnehmerzapfen an der Kerbe (Sollbruchstelle) abgetrennt. Er ist besonders für Werkstoffe mit geringer Scherfestigkeit geeignet und lässt sich durch seine rote Farbgebung auch nach der Montage schnell identifizieren.

Vorteile:
• Hohe Gewindetragfähigkeit
• Schraubensichernd
• Verschleiß-, korrosions- und temperaturbeständig
• Sitzfest
• Qualitäts- und wertsteigernd
• Kostensparend
• Einfacher Einbau
Weitere Informationen:
Nennlänge t2 (x d):
1
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
8140
Gewindeart:
Metrisches Feingewinde
Werkstoffausführung:
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
Produktname:
HELICOIL® Plus Screwlock Gewindeeinsatz
Nennlänge t2:
8
Durchmesser (d):
M 8x1
Oberfläche:
rot eingefärbt
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Gewindetechnik
ECLASS 7.1:
23110901
Artikelnummer:
41320083008/10
Steigung (P):
1
Weitere Suchbegriffe: baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Drahtgewinde,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Screwlock,schraubensichernd,Schraubensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 419,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,41905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 497,57*
€ 592,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 497,31*
€ 591,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 471,63*
€ 561,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 455,92*
€ 542,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 419,05*
€ 498,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.